FRN D038A050-05-22-12 Fraises à surfacer à serrage par coin pour plaquettes rondes réversibles

Réf.: L23980 468
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 468
EAN / GTIN 7291075426786
Réf. fabricant 3383049

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 37.3 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RNGN 1207
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout